品番 : EA423PA-7A
品名 : 500x 500x1.5mm ゴムパッキンシート(EPT)
仕様
材質 | EPT | 厚み | 1.5mm |
---|---|---|---|
サイズ | 500×500mm | 硬度 | 65°±5° |
自由自在な形にカットできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/19 21:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 0601ページ 1486ページ |
代替品
|