品番 : EA423PA-23A
品名 : 1000x1000x1.0mm ゴムパッキンシート(EPT)
仕様
材質 | EPT | 厚み | 1.0mm |
---|---|---|---|
サイズ | 1000×1000mm | 硬度 | 65°±5° |
自由自在な形にカットできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 22:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 0601ページ 1486ページ |
代替品
|