品番 : EA997XG-332
品名 : 1000x1000x1.0mm ゴムパッキンシート(EPT)
仕様
| サイズ | 1000x1000mm | 厚み | 1.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | EPT | 硬度 | 65°±5° |
| 自由自在な形にカットできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,480 円(税抜)/ 7,128 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 04:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0574ページ 1416ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
