詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XG-335

品名 : 500x 500x3.0mm ゴムパッキンシート(EPT)

仕様

サイズ 500×500mm 厚み 3.0mm
材質 EPT 硬度 65°±5°
自由自在な形にカットできます。
追加説明
カタログ価格

3,950 (税抜)/ 4,345 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/07/26 18:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0574ページ 1416ページ
バリエーション一覧
EA997XG-331 500x 500x1.0mm ゴムパッキンシート(EPT)
EA997XG-332 1000x1000x1.0mm ゴムパッキンシート(EPT)
EA997XG-333 500x 500x1.5mm ゴムパッキンシート(EPT)
EA997XG-334 1000x1000x1.5mm ゴムパッキンシート(EPT)
EA997XG-335 500x 500x3.0mm ゴムパッキンシート(EPT)
EA997XG-336 1000x1000x3.0mm ゴムパッキンシート(EPT)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top