詳細表示

このページのURL:

品番 : EA423RH-110A

品名 : G-110 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)

仕様

JIS番号 G-110 材質 シリコンゴム(4種C)
線径(mm) 3.1 内径(mm) 109.4
入数 2枚
耐熱
耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃
※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
追加説明
カタログ価格

505 (税抜)/ 556 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/07/18 07:21現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1301ページ
バリエーション一覧
EA423RH-25 G- 25 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)
EA423RH-30 G- 30 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)
EA423RH-35 G- 35 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)
EA423RH-40 G- 40 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)
EA423RH-45 G- 45 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)
EA423RH-50 G- 50 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)
EA423RH-55A G- 55 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
EA423RH-60A G- 60 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
EA423RH-65A G- 65 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
EA423RH-70A G- 70 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
EA423RH-75A G- 75 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
EA423RH-80A G- 80 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
EA423RH-85A G- 85 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
EA423RH-90A G- 90 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
EA423RH-95A G- 95 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
EA423RH-100A G-100 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
EA423RH-105A G-105 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
EA423RH-110A G-110 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
EA423RH-115A G-115 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
EA423RH-120A G-120 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
EA423RH-125A G-125 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
EA423RH-130A G-130 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
EA423RH-135A G-135 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
EA423RH-140A G-140 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
EA423RH-145A G-145 オーリング (シリコンゴム/固定用/2個)
ウェブカタログ画像
入数2個
  • 入数2個
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top