品番 : EA423RH-35
品名 : G- 35 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)
仕様
| 材質 | シリコンゴム(4種C) | ||
|---|---|---|---|
| 耐熱 | |||
| JIS番号 | G-35 | 内径(mm) | 34.4 |
| 線径(mm) | 3.1 | 入数 | 5枚 |
| 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃ ※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/09 00:25現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1301ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
