品番 : EA423RJ-105
品名 : G-105 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
仕様
| 材質 | フッ素ゴム(4種D) | ||
|---|---|---|---|
| 耐熱 | |||
| JIS番号 | G-105 | 内径(mm) | 104.4 |
| 線径(mm) | 3.1 | 入数 | 1枚 |
| 耐熱限界温度 | 約220℃(目安)※ | 使用温度範囲 | 約-15℃~+220℃(目安)※ |
| ※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
575 円(税抜)/ 633 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2025/12/15 09:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1352ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
