詳細表示

このページのURL:

品番 : EA423RJ-125

品名 : G-125 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

仕様

材質 フッ素ゴム(4種D)
耐熱
JIS番号 G-125 内径(mm) 124.4
線径(mm) 3.1 入数 1枚
耐熱限界温度 約220℃(目安)※ 使用温度範囲 約-15℃~+220℃(目安)※
※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
追加説明
カタログ価格

775 (税抜)/ 853 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2025/11/09 15:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1352ページ
バリエーション一覧
EA423RJ-25 G- 25 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
EA423RJ-30 G- 30 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
EA423RJ-35 G- 35 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
EA423RJ-40 G- 40 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
EA423RJ-45 G- 45 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
EA423RJ-50 G- 50 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
EA423RJ-55 G- 55 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
EA423RJ-60 G- 60 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
EA423RJ-65 G- 65 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
EA423RJ-70 G- 70 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
EA423RJ-75 G- 75 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
EA423RJ-80 G- 80 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
EA423RJ-85 G- 85 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
EA423RJ-90 G- 90 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
EA423RJ-95 G- 95 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
EA423RJ-100 G-100 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
EA423RJ-105 G-105 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
EA423RJ-110 G-110 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
EA423RJ-115 G-115 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
EA423RJ-120 G-120 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
EA423RJ-125 G-125 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
EA423RJ-130 G-130 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
EA423RJ-135 G-135 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
EA423RJ-140 G-140 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
EA423RJ-145 G-145 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top