詳細表示

このページのURL:

品番 : EA423RK-100

品名 : V-100 オーリング (真空フランジ用/5個)

仕様

材質 ニトリルゴム(1種A)
真空フランジ用
JIS番号 V-100 内径(mm) 99.0
線径(mm) 4.0 入数 5枚
耐油
追加説明
カタログ価格

690 (税抜)/ 759 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2025/11/09 14:47現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1352ページ
バリエーション一覧
EA423RK-15 V- 15 オーリング (真空フランジ用/5個)
EA423RK-24 V- 24 オーリング (真空フランジ用/5個)
EA423RK-34 V- 34 オーリング (真空フランジ用/5個)
EA423RK-40 V- 40 オーリング (真空フランジ用/5個)
EA423RK-55 V- 55 オーリング (真空フランジ用/5個)
EA423RK-70 V- 70 オーリング (真空フランジ用/5個)
EA423RK-85 V- 85 オーリング (真空フランジ用/5個)
EA423RK-100 V-100 オーリング (真空フランジ用/5個)
ウェブカタログ画像
  • 品番により入数、サイズが異なります。
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top