品番 : EA423RK-34
品名 : V- 34 オーリング (真空フランジ用/5個)
仕様
| 材質 | ニトリルゴム(1種A) | ||
|---|---|---|---|
| 真空フランジ用 | |||
| JIS番号 | V-34 | 内径(mm) | 33.5 |
| 線径(mm) | 4.0 | 入数 | 5枚 |
| 耐油 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
190 円(税抜)/ 209 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/11/09 14:47現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1352ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
