品番 : EA423TA-10
品名 : 10x20x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
仕様
軸径(mm) | 10 | 外径(mm) | 20 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 7 | 材質 | シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線 |
適用温度 | -25℃~120℃ | 入数 | 1枚 |
耐油、耐摩耗性 | |||
タイプ1(JIS B2402) | |||
外周ゴム | |||
油用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/06/01 16:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1368ページ |
拡大