品番 : EA423TA-14B
品名 : 14x28x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
仕様
| 軸径(mm) | 14 | 外径(mm) | 28 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 7 | 材質 | シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線 |
| 適応温度 | -25℃~120℃ | 入数 | 1枚 |
| 耐油、耐摩耗性 | |||
| タイプ1(JIS B2402) | |||
| 外周ゴム | |||
| 油用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/08 12:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1348ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
