詳細表示

このページのURL:

品番 : EA423TE-15B

品名 : 15x25x 4mm オイルシール(G/ニトリル)

仕様

軸径(mm) 15 外径(mm) 25
厚み(mm) 4 材質 シール体:ニトリルゴム、
金属環:冷間圧延鋼板
適応温度 -25℃~120℃ 入数 1枚
耐油、耐摩耗性
G(JIS B2402)
外周ゴム
グリース用
圧力のかかる所には使用不可
追加説明
カタログ価格

315 (税抜)/ 347 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/07/09 10:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1298ページ
バリエーション一覧
EA423TE-5 5x11x 3mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-5B 5x15x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-6 6x14x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-8 8x14x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-8B 8x15x15mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-8C 8x18x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-8D 8x22x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-9 9x15x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-10 10x20x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-10B 10x25x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-11 11x20x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-12 12x18x 3mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-12B 12x22x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-12C 12x23x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-12D 12x25x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-15 15x22x 3mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-15B 15x25x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-15C 15x30x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-15D 15x30x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-15E 15x35x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-16 16x22x 3mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-16B 16x28x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-17 17x30x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-17B 17x32x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-17C 17x35x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-20 20x26x 3mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-20B 20x32x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-20C 20x35x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-20D 20x35x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-20E 20x40x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-20F 20x42x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-20G 20x47x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-22 22x35x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-22B 22x42x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-24 24x33x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-25 25x35x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-25B 25x38x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-25C 25x40x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-25D 25x45x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-25E 25x52x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-28 28x35x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-28B 28x40x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-28C 28x48x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-28D 28x50x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-30 30x40x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-30B 30x42x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-30C 30x45x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-30D 30x50x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-30E 30x50x 8mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-30F 30x52x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-30G 30x55x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-32 32x45x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-32B 32x52x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-35 35x48x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-35B 35x50x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-35C 35x52x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-35D 35x55x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-35E 35x55x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-38 38x50x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-38B 38x58x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-40 40x52x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-40B 40x55x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-40C 40x58x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-40D 40x62x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-40E 40x62x 8mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-40F 40x65x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-45 45x60x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-45B 45x62x 7mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-48 48x70x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-50 50x65x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-50B 50x68x 7mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-50C 50x72x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
EA423TE-50D 50x72x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
ウェブカタログ画像
※画像はEA423TE-9です。
  • ※画像はEA423TE-9です。
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top