品番 : EA423TE-30F
品名 : 30x52x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
仕様
軸径(mm) | 30 | 外径(mm) | 52 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 5 | 材質 | シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板 |
適応温度 | -25℃~120℃ | 入数 | 1枚 |
耐油、耐摩耗性 | |||
G(JIS B2402) | |||
外周ゴム | |||
グリース用 | |||
圧力のかかる所には使用不可 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/12 19:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1368ページ |
拡大
※画像はEA423TE-9です。