詳細表示

このページのURL:

品番 : EA423TF-16

品名 : 16x24x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)

仕様

軸径(mm) 16 外径(mm) 24
厚み(mm) 4 材質 シール体:ニトリルゴム、
金属環:冷間圧延鋼板
適応温度 -25℃~120℃ 入数 1枚
耐油、耐摩耗性
GM(JIS B2402)
外周金属
グリース用
圧力のかかる所には使用不可
追加説明
カタログ価格

350 (税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2025/10/01 00:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1350ページ
バリエーション一覧
EA423TF-12 12x19x 3mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-13 13x19x 3mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-15 15x22x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-16 16x24x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-17 17x30x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-17B 17x40x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-18 18x30x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-19 19x26x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-20 20x32x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-22 22x28x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-22B 22x35x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-24 24x32x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-24B 24x38x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-25 25x35x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-25B 25x38x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-25C 25x40x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-28 28x40x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-30 30x40x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-30B 30x42x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-32 32x42x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-34 34x44x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-35 35x45x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-35B 35x47x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-38 38x50x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-40 40x46x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-40B 40x52x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-40C 40x52x 6mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-40D 40x58x 6mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-42 42x55x 6mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-45 45x60x 6mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-50 50x58x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-50B 50x62x 6mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-50C 50x65x 6mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-50D 50x68x 7mm オイルシール(GM/ニトリル)
EA423TF-50E 50x72x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
ウェブカタログ画像
※画像はEA423TF-19です。
  • ※画像はEA423TF-19です。
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top