品番 : EA423TF-24
品名 : 24x32x 4mm オイルシール(GM/ニトリル)
仕様
軸径(mm) | 24 | 外径(mm) | 32 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 4 | 材質 | シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板 |
適応温度 | -25℃~120℃ | 入数 | 1枚 |
耐油、耐摩耗性 | |||
GM(JIS B2402) | |||
外周金属 | |||
グリース用 | |||
圧力のかかる所には使用不可 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/10/01 00:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1350ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA423TF-19です。