品番 : EA424BA-100
品名 : 呼13x1000mm フレキパイプ(水道用)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 0784B-13x1000 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | G1/2” |
| 全長 | 1000mm | パイプ外径 | 16mm |
| 最小曲げ半径 | 39mm | 最高使用圧力 | 0.75MPa |
| 材質 | パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:EPDM |
用途 | 給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管 |
| 熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ | |||
| ラセン形状の為、乱流の発生が無く速やかに流れる | |||
| パイプ径(ピッチ)が細い為、省スペースでの施工が可能 | |||
| ※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。 | |||
| ※ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/02/24 10:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1074ページ | ||||
