詳細表示

このページのURL:

品番 : EA424BA-30

品名 : 呼13x 300mm フレキパイプ(水道用)

仕様

メーカー カクダイ 型番 0784B-13x300
13 ねじ径 G1/2”
全長 300mm パイプ外径 16mm
最小曲げ半径 39mm 最高使用圧力 0.75MPa
材質 パイプ:SUS304
ナット:黄銅
パッキン:EPDM
用途 給水、給湯用配管、冷温水循環用配管、空調用配管
熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ
ラセン形状の為、乱流の発生が無く速やかに流れる
パイプ径(ピッチ)が細い為、省スペースでの施工が可能
※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。
※ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。
追加説明
カタログ価格

820 (税抜)/ 902 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/02/24 09:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1074ページ
バリエーション一覧
EA424BA-10 呼13x 100mm フレキパイプ(水道用)
EA424BA-15 呼13x 150mm フレキパイプ(水道用)
EA424BA-20 呼13x 200mm フレキパイプ(水道用)
EA424BA-25 呼13x 250mm フレキパイプ(水道用)
EA424BA-30 呼13x 300mm フレキパイプ(水道用)
EA424BA-35 呼13x 350mm フレキパイプ(水道用)
EA424BA-40 呼13x 400mm フレキパイプ(水道用)
EA424BA-45 呼13x 450mm フレキパイプ(水道用)
EA424BA-50 呼13x 500mm フレキパイプ(水道用)
EA424BA-60 呼13x 600mm フレキパイプ(水道用)
EA424BA-70 呼13x 700mm フレキパイプ(水道用)
EA424BA-80 呼13x 800mm フレキパイプ(水道用)
EA424BA-90 呼13x 900mm フレキパイプ(水道用)
EA424BA-100 呼13x1000mm フレキパイプ(水道用)
EA424BB-10 呼20x 100mm フレキパイプ(水道用)
EA424BB-15 呼20x 150mm フレキパイプ(水道用)
EA424BB-20 呼20x 200mm フレキパイプ(水道用)
EA424BB-25 呼20x 250mm フレキパイプ(水道用)
EA424BB-30 呼20x 300mm フレキパイプ(水道用)
EA424BB-35 呼20x 350mm フレキパイプ(水道用)
EA424BB-40 呼20x 400mm フレキパイプ(水道用)
EA424BB-45 呼20x 450mm フレキパイプ(水道用)
EA424BB-50 呼20x 500mm フレキパイプ(水道用)
EA424BB-60 呼20x 600mm フレキパイプ(水道用)
ウェブカタログ画像
※画像は200mmです。
  • ※画像は200mmです。
  • 特長
  • 材質と使用環境
  • 注意事項

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top