品番 : EA424BC-11B
品名 : 呼13x150mm ブレードホース(水道用)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 798-15X150 |
|---|---|---|---|
| 呼×全長(mm) | 13×150 | 材質 | ブレード:SUS304 チューブ:Si(内径9.5ミリ) ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト |
| ホース内径 | 9.5mm | 取付ねじ径 | G1/2” |
| 使用温度 | 1~80℃ | 最高使用圧力 | 0.75MPa |
| 最小流路径 | 7.5mm | 最小曲げ半径 | 40mm |
| 取付ネジは管用平行ネジ | |||
| シリコーンチューブをインナーに使用することで柔軟性を持ち、耐熱性能にも優れた湯水配管用のブレードフレキです。 | |||
| 湯水配管用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/02 05:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1098ページ | ||||
