詳細表示

このページのURL:

品番 : EA424BC-12B

品名 : 呼13x200mm ブレードホース(水道用)

仕様

メーカー カクダイ 型番 798-15X200
呼×全長(mm) 13×200 材質 ブレード:SUS304
チューブ:Si(内径9.5ミリ)
ナット:黄銅
パッキン:ノンアスベスト
ホース内径 9.5mm 取付ねじ径 G1/2”
使用温度 1~80℃ 最高使用圧力 0.75MPa
最小流路径 7.5mm 最小曲げ半径 40mm
取付ネジは管用平行ネジ
シリコーンチューブをインナーに使用することで柔軟性を持ち、耐熱性能にも優れた湯水配管用のブレードフレキです。
湯水配管用
追加説明
カタログ価格

2,230 (税抜)/ 2,453 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/02 08:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1098ページ
バリエーション一覧
EA424BC-11B 呼13x150mm ブレードホース(水道用)
EA424BC-12B 呼13x200mm ブレードホース(水道用)
EA424BC-13B 呼13x250mm ブレードホース(水道用)
EA424BC-14B 呼13x300mm ブレードホース(水道用)
EA424BC-15B 呼13x400mm ブレードホース(水道用)
EA424BC-16B 呼13x500mm ブレードホース(水道用)
EA424BC-17B 呼13x600mm ブレードホース(水道用)
EA424BC-18B 呼13x700mm ブレードホース(水道用)
EA424BC-19B 呼13x800mm ブレードホース(水道用)
EA424BC-20B 呼13x900mm ブレードホース(水道用)
EA424BC-21B 呼20x150mm ブレードホース(水道用)
EA424BC-22B 呼20x200mm ブレードホース(水道用)
EA424BC-24B 呼20x300mm ブレードホース(水道用)
EA424BC-25B 呼20x400mm ブレードホース(水道用)
EA424BC-26B 呼20x500mm ブレードホース(水道用)
EA424BC-29B 呼20x800mm ブレードホース(水道用)
EA424BC-30B 呼20x900mm ブレードホース(水道用)
ウェブカタログ画像
※画像は150mmです。
  • ※画像は150mmです。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top