品番 : EA424BC-12A
品名 : 呼13x200mm ブレードホース(水道用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 798-11x200 |
---|---|---|---|
湯水配管用 | |||
ホース内径 | 9.5mm | 取付ねじ | G1/2 |
最高使用圧力 | 0.75MPa | 使用温度 | 1℃~80℃ |
最小流路径 | 7.5mm | 呼×長さ | 13×200mm |
材質 | ブレード:SUS304 チューブ:架橋ポリエチレン管(呼13:内径9.5ミリ、呼20:内径13ミリ)、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト | 重量 | 98g |
架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。 | |||
最小曲げ半径 | 40㎜ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/19 02:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|