品番 : EA424BC-3
品名 : G 1/2"x 800mm 水道用ホース(金具付)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 798-81x800 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | 取付ネジ | G1/2 |
| 全長 | 800mm | ホース内径 | 11.5mm |
| 最小曲げ半径 | 100mm | 最高使用圧力 | 0.75MPa |
| 使用温度 | 1℃~90℃ | 材質 | ホース:軟質架橋ポリエチレン ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト |
| 軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホース。 | |||
| 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,270 円(税抜)/ 3,597 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 00:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1098ページ | ||||
