詳細表示

このページのURL:

品番 : EA424BC-4

品名 : G 1/2"x1000mm 水道用ホース(金具付)

仕様

メーカー カクダイ 型番 798-81x1000
呼 13 取付ネジ G1/2
全長 1000mm ホース内径 11.5mm
最小曲げ半径 100mm 最高使用圧力 0.75MPa
使用温度 1℃~90℃ 材質 ホース:軟質架橋ポリエチレン
ナット:黄銅
パッキン:ノンアスベスト
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホース。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適。
追加説明
カタログ価格

3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/18 00:08現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1098ページ
バリエーション一覧
EA424BC-1 G 1/2"x 400mm 水道用ホース(金具付)
EA424BC-2 G 1/2"x 600mm 水道用ホース(金具付)
EA424BC-3 G 1/2"x 800mm 水道用ホース(金具付)
EA424BC-4 G 1/2"x1000mm 水道用ホース(金具付)
EA424BC-5 G 1/2"x1200mm 水道用ホース(金具付)
EA424BC-6 G 1/2"x1600mm 水道用ホース(金具付)
EA424BC-7 G 1/2"x2000mm 水道用ホース(金具付)
ウェブカタログ画像
  • 最小曲げ半径:100mm\n

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top