品番 : EA425AC-313
品名 : Rc1/2"xR 1/2" ボールバルブ
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 650-701-13 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじサイズ | Rc1/2×R1/2 |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 最高使用温度 | 80℃ |
| 使用流体 | 上水道 | 材質 | 黄銅 |
| 首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) | |||
| ワンタッチ着脱式ハンドル | |||
| 両方向通水可能 | |||
| ※気体、不凍液には使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 06:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1073ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425AC-313 Rc1/2"xR 1/2" ボールバルブ |
| EA425AC-320 Rc3/4"xR 3/4" ボールバルブ |
