詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425AC-320

品名 : Rc3/4"xR 3/4" ボールバルブ

仕様

メーカー カクダイ 型番 650-701-20
呼 20 ねじサイズ Rc3/4×R3/4
最高使用圧力 1.0MPa 最高使用温度 80℃
使用流体 上水道 材質 黄銅
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル
両方向通水可能
※気体、不凍液には使用できません。
追加説明
カタログ価格

3,690 円(税抜)/ 4,059 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/10 06:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1073ページ
バリエーション一覧
EA425AC-313 Rc1/2"xR 1/2" ボールバルブ
EA425AC-320 Rc3/4"xR 3/4" ボールバルブ
ウェブカタログ画像
  • 首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top