品番 : EA425AG-129
品名 : R 1/4"x 9.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | MR5-0809 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/4” | タケノコ径 | 9mm |
| 全長 | 62mm | 最小内径 | 6mm |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 使用温度範囲 | -20~80℃ |
| 使用流体 | 冷温水・油・エアー | 流量(CV値) | 3.7 USgal/min |
| 材質 | 真鍮 | ||
| コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利 | |||
| ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能 | |||
| ホースニップル付き | |||
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/05/23 07:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1049ページ | ||||
