詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425AG-127

品名 : R 1/8"x 7.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 MR5-0607
取付ねじ R1/8” タケノコ径 7mm
全長 58mm 最小内径 6mm
最高使用圧力 1.0MPa 使用温度範囲 -20~80℃
使用流体 冷温水・油・エアー 流量(CV値) 2.3 USgal/min
材質 真鍮
コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利
ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能
ホースニップル付き
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
追加説明
カタログ価格

1,410 (税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/04/29 14:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1049ページ
バリエーション一覧
EA425AG-126 R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
EA425AG-127 R 1/8"x 7.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
EA425AG-128 R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
EA425AG-129 R 1/4"x 9.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
EA425AG-130 R 3/8"x10.5mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top