品番 : EA425AG-41
品名 : R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(ロングハンドル)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | M8-0606MLR |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/8” | 全長 | 55.5mm |
| 銅管外径 | 6mm | 最小内径 | 6mm |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 使用温度範囲 | -20~80℃ |
| 使用流体 | 冷温水・油・エアー | 流量(CV値) | 2.3 USgal/min |
| 材質 | 真鍮 | 用途 | コンプレッサー等の空圧機器 工作機械および機器 銅管配管機器 小型ポンプ付属機器 船舶、農業用機器 計装用機器 その他産業用機械および器具 |
| リングジョイント式 | |||
| ネットの締め付けトルクは、20~25N.mです。 | |||
| コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利 | |||
| 握りやすく開閉操作がラクにできる40mmロングハンドル | |||
| 配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 06:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1049ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425AG-41 R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(ロングハンドル) |
| EA425AG-42 R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ロングハンドル) |
| EA425AG-43 R 3/8"x10.0mm ミニボールバルブ(ロングハンドル) |

