詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425AG-43

品名 : R 3/8"x10.0mm ミニボールバルブ(ロングハンドル)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 M8-1010MLR
取付ねじ R3/8” 全長 64mm
銅管外径 10mm 最小内径 6mm
最高使用圧力 1.0MPa 使用温度範囲 -20~80℃
使用流体 冷温水・油・エアー 流量(CV値) 3.7 USgal/min
材質 真鍮 用途 コンプレッサー等の空圧機器
工作機械および機器
銅管配管機器
小型ポンプ付属機器
船舶、農業用機器
計装用機器
その他産業用機械および器具
リングジョイント式
ネットの締め付けトルクは、20~25N.mです。
コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利
握りやすく開閉操作がラクにできる40mmロングハンドル
配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能
追加説明
カタログ価格

1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/10 06:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1049ページ

代替品

EA425AH-25
バリエーション一覧
EA425AG-41 R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(ロングハンドル)
EA425AG-42 R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ロングハンドル)
EA425AG-43 R 3/8"x10.0mm ミニボールバルブ(ロングハンドル)
ウェブカタログ画像
  • リングジョイント式
  • 握りやすく開閉操作がラクにできるロングハンドル\n※出荷時のハンドル閉方向は反時計回りです
  • 構造
  • ハンドル開閉位置自由自在
  • 施工例
  • 管用テーパねじ

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top