品番 : EA425AG-52
品名 : Rc1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ(メッキ付)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | ME2-08M |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | オス:R1/4” メス:Rc1/4” |
全長 | 42mm |
| 最小内径 | 5.5mm | 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | 使用流体 | 冷温水・油・エアー |
| 流量(CV値) | 2 USgal/min | 材質 | 真鍮(クロムメッキ) |
| 面間寸法が短く、部品点数が少ないシンプル設計 | |||
| 施工の邪魔にならないワンタッチ着脱式ハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/10/09 08:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1049ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425AG-51 Rc1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ(メッキ付) |
| EA425AG-52 Rc1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ(メッキ付) |
| EA425AG-53 Rc3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(メッキ付) |
