詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425AG-71

品名 : R 1/8" ミニボールバルブ(メッキ付)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 ME3-06M
取付ねじ R1/8” 全長 38mm
最小内径 5.5mm 最高使用圧力 1.0MPa
使用温度範囲 -20~80℃ 使用流体 冷温水・油・エアー
流量(CV値) 2 USgal/min 材質 真鍮(クロムメッキ)
面間寸法が短く、部品点数が少ないシンプル設計
施工の邪魔にならないワンタッチ着脱式ハンドル
追加説明
カタログ価格

1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/19 21:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1049ページ

代替品

EA425AG-81
バリエーション一覧
EA425AG-71 R 1/8" ミニボールバルブ(メッキ付)
EA425AG-72 R 1/4" ミニボールバルブ(メッキ付)
EA425AG-73 R 3/8" ミニボールバルブ(メッキ付)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top