品番 : EA425AG-73
品名 : R 3/8" ミニボールバルブ(メッキ付)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | ME3-10M |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R3/8” | 全長 | 44mm |
| 最小内径 | 8mm | 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | 使用流体 | 冷温水・油・エアー |
| 流量(CV値) | 4 USgal/min | 材質 | 真鍮(クロムメッキ) |
| 面間寸法が短く、部品点数が少ないシンプル設計 | |||
| 施工の邪魔にならないワンタッチ着脱式ハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 21:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1049ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425AG-71 R 1/8" ミニボールバルブ(メッキ付) |
| EA425AG-72 R 1/4" ミニボールバルブ(メッキ付) |
| EA425AG-73 R 3/8" ミニボールバルブ(メッキ付) |

