品番 : EA425AH-22
品名 : R 1/4"x 6.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | M8-0806 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/4” | 適合銅管 | φ6mm |
| 全長 | 57.5mm | 最小内径 | 6mm |
| 使用最高圧力 | 1.0MPa | 使用温度範囲 | -20~80℃ |
| 使用流体 | 冷温水・油・エアー | 材質 | 真鍮 |
| Rねじ×スリーブ式銅管継手 | |||
| コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。 | |||
| 配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。 | |||
| リングジョイント付き | |||
| ※ナットの適正締付トルクは20~25N・mです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/23 13:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1049ページ | ||||
