詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425AJ-52

品名 : R 1/8"x 7.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 M5-0607
取付ねじ R1/8” タケノコ径 7mm
全長 58mm 最小内径 6mm
最高使用圧力 1.0MPa 使用温度範囲 -20~80℃
使用流体 冷温水・油・エアー 流量(CV値) 2.3 USgal/min
材質 真鍮 用途 コンプレッサー等の空圧機器
工作機械および機器
銅管配管機器
小型ポンプ付属機器
船舶、農業用機器
計装用機器
その他産業用機械および器具
コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利
配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能
ホースニップル付き
追加説明
カタログ価格

1,560 (税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/04/29 14:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1050ページ
バリエーション一覧
EA425AJ-51 R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
EA425AJ-52 R 1/8"x 7.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
EA425AJ-53 R 1/4"x 6.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
EA425AJ-54 R 1/4"x 7.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
EA425AJ-55 R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
EA425AJ-56 R 1/4"x 9.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
EA425AJ-57 R 3/8"x 9.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
EA425AJ-58 R 3/8"x 10.5mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
ウェブカタログ画像
  • コンパクトで狭所での開閉に便利な標準ハンドル\n※出荷時のハンドル閉方向は時計回りです。
  • 構造
  • ハンドル開閉位置自由自在
  • 施工例
  • 管用テーパねじ

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top