品番 : EA425AJ-53
品名 : R 1/4"x 6.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | M5-0806 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/4” | タケノコ径 | 6mm |
| 全長 | 60mm | 最小内径 | 6mm |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 使用温度範囲 | -20~80℃ |
| 使用流体 | 冷温水・油・エアー | 流量(CV値) | 2.3 USgal/min |
| 材質 | 真鍮 | 用途 | コンプレッサー等の空圧機器 工作機械および機器 銅管配管機器 小型ポンプ付属機器 船舶、農業用機器 計装用機器 その他産業用機械および器具 |
| コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利 | |||
| 配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能 | |||
| ホースニップル付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/04/29 14:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1050ページ | ||||
