品番 : EA425BF-33
品名 : R 3/8"x9.53mm ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | BF-1303 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R3/8” | 適合管外径 | 9.53mm |
| ボア径 | 6mm | 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) |
| 使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) |
材質 | 真鍮(クロムメッキ) |
| 銅管用フレアー型タイプ | |||
| バルブと継手を一体化した、機能性に優れたボールバルブです。 | |||
| 一次側がテーパー(R)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手。 | |||
| 銅管やアルミのなまし管などの接続ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/09 03:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1047ページ | ||||
