詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425BJ-414

品名 : R 1/2"x14.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 BH-0414
取付ねじ R1/2” タケノコ外径 14mm
適合ホース内径※ 13mm 使用圧力 0.98MPa以下
(※真空状態では使用不可)
使用温度 -10~80℃
(凍結箇所除く)
使用流体 空気・水・油
材質 真鍮(クロムメッキ)
ホースニップル一体型
一次側がテーパー(R)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。
ホースバンドで締め付けることで、ホースを固定できます。
少し大きなサイズの小型バルブです。流体抵抗が少なく、油や空圧機器、水道・給湯などにご利用いただけます。
エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブで、ご使用いただけます。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
追加説明
カタログ価格

4,250 (税抜)/ 4,675 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 17:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1048ページ
バリエーション一覧
EA425BJ-412 R 1/2"x12.7mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
EA425BJ-414 R 1/2"x14.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
EA425BJ-416 R 1/2"x16.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
EA425BJ-620 R 3/4"x20.5mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top