品番 : EA425BJ-620
品名 : R 3/4"x20.5mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | BH-0620 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R3/4” | タケノコ外径 | 20.5mm |
| 適合ホース内径※ | 19~20mm | 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) |
| 使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所除く) |
使用流体 | 空気・水・油 |
| 材質 | 真鍮(クロムメッキ) | ||
| ホースニップル一体型 | |||
| 一次側がテーパー(R)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。 | |||
| ホースバンドで締め付けることで、ホースを固定できます。 | |||
| 少し大きなサイズの小型バルブです。流体抵抗が少なく、油や空圧機器、水道・給湯などにご利用いただけます。 | |||
| エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブで、ご使用いただけます。 | |||
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/05/23 07:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1048ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425BJ-412 R 1/2"x12.7mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) |
| EA425BJ-414 R 1/2"x14.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) |
| EA425BJ-416 R 1/2"x16.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) |
| EA425BJ-620 R 3/4"x20.5mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) |
