詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425BK-22

品名 : G 1/4"xG 1/4" ボールバルブ(ミニチュア)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 BK-1022
取付ねじ G1/4”×G1/4” ボア径 6mm
使用圧力 0.98MPa以下
(※真空状態では使用不可)
使用温度 -10~80℃
(凍結箇所を除く)
材質 真鍮(クロムメッキ)
メートルコック型ストレートタイプ
メートルコックの替りとしてご使用いただける、信頼性の高いボールバルブ
圧力計に合わせた、平行(G)内ネジ仕様
追加説明
カタログ価格

2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/10 06:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0756ページ 1050ページ

代替品

EA425BK-22A
  • 品番

    EA425BK-22A

  • コメント

    変更点:RoHS対応

バリエーション一覧
EA425BK-22 G 1/4"xG 1/4" ボールバルブ(ミニチュア)
EA425BK-33 G 3/8"xG 3/8" ボールバルブ(ミニチュア)
ウェブカタログ画像
  • 圧力計の接続に

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top