品番 : EA425BK-33
品名 : G 3/8"xG 3/8" ボールバルブ(ミニチュア)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | BK-1033 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | G3/8”×G3/8” | ボア径 | 6mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) |
使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) |
| 材質 | 真鍮(クロムメッキ) | ||
| メートルコック型ストレートタイプ | |||
| メートルコックの替りとしてご使用いただける、信頼性の高いボールバルブ | |||
| 圧力計に合わせた、平行(G)内ネジ仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/10 06:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0756ページ 1050ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425BK-22 G 1/4"xG 1/4" ボールバルブ(ミニチュア) |
| EA425BK-33 G 3/8"xG 3/8" ボールバルブ(ミニチュア) |

