詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425BR-33

品名 : R 3/8"x9.53mm ミニボールバルブ

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 BR-1303
取付ねじ R3/8” 適用管外径 9.53mm
ボア径 6mm 使用圧力 0.98MPa以下
(※真空状態では使用不可)
使用温度 -10~80℃
(凍結箇所を除く)
使用流体 空気・水・油
材質 真鍮(クロムメッキ)
銅管用リング式
バルブと継手を一体化した、機能性に優れたボールバルブです。
一次側がテーパー(R)外ネジ、二次側がリング式の銅管固定用継手です。
銅管やアルミのなまし管などの接続ができます。
追加説明
カタログ価格

2,310 (税抜)/ 2,541 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/09 03:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1048ページ
バリエーション一覧
EA425BR-22 R 1/4"x6.35mm ミニボールバルブ
EA425BR-26 R 1/4"x 6.0mm ミニボールバルブ
EA425BR-28 R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ
EA425BR-33 R 3/8"x9.53mm ミニボールバルブ
EA425BR-34 R 3/8"x10.0mm ミニボールバルブ
EA425BR-41 R 1/2"x10.0mm ミニボールバルブ
EA425BR-42 R 1/2"x12.0mm ミニボールバルブ
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top