品番 : EA425BR-34
品名 : R 3/8"x10.0mm ミニボールバルブ
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | BR-1310 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R3/8” | 適用管外径 | 10mm |
| ボア径 | 6mm | 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) |
| 使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) |
使用流体 | 空気・水・油 |
| 材質 | 真鍮(クロムメッキ) | ||
| 銅管用リング式 | |||
| バルブと継手を一体化した、機能性に優れたボールバルブです。 | |||
| 一次側がテーパー(R)外ネジ、二次側がリング式の銅管固定用継手です。 | |||
| 銅管やアルミのなまし管などの接続ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/29 14:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1048ページ | ||||
