品番 : EA425BS-122
品名 : R 1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | BS-9022R |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/4”×R1/4” | ボア径 | 6mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) |
使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 材質 | 真鍮(クロムメッキ) |
| 両外ネジ型タイプ | |||
| 一次側・二次側共にテーパー(R)外ネジの配管用バルブです。 | |||
| 外ネジによる配管が可能です。 | |||
| ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。 | |||
| RoHS指令相当品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/04/29 14:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1048ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425BS-111 R 1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ |
| EA425BS-122 R 1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ |
| EA425BS-133 R 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ |
| EA425BS-144 R 1/2"xR 1/2" ミニボールバルブ |
