詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425BS-144

品名 : R 1/2"xR 1/2" ミニボールバルブ

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 BS-9044R
取付ねじ R1/2”×R1/2” ボア径 8mm
使用圧力 0.98MPa以下
(※真空状態では使用不可)
使用温度 -10~80℃
(凍結箇所を除く)
使用流体 空気・水・油 材質 真鍮(クロムメッキ)
両外ネジ型タイプ
一次側・二次側共にテーパー(R)外ネジの配管用バルブです。
外ネジによる配管が可能です。
ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
RoHS指令相当品です。
追加説明
カタログ価格

2,400 (税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/05 22:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1089ページ
バリエーション一覧
EA425BS-111 R 1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ
EA425BS-122 R 1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ
EA425BS-133 R 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ
EA425BS-144 R 1/2"xR 1/2" ミニボールバルブ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top