詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425BS-322

品名 : R 1/4"xG 1/4" ミニボールバルブ

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 BS-3022
取付ねじ R1/4”×G1/4” ボア径 6mm
使用圧力 0.98MPa以下
(※真空状態では使用不可)
使用温度 -10~80℃
(凍結箇所を除く)
使用流体 空気・水・油 材質 本体:C3771B
ソケット:C3604B
シート:PTFE
Oリング:NBR70-1
両外ネジ型のアングルタイプ
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブ
一般にはない外ネジによる配管が可能
ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
追加説明
カタログ価格

1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/06 04:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1048ページ

代替品

EA425BS-322A
バリエーション一覧
EA425BS-311 R 1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ
EA425BS-322 R 1/4"xG 1/4" ミニボールバルブ
EA425BS-333 R 3/8"xG 3/8" ミニボールバルブ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top