品番 : EA425BS-333
品名 : R 3/8"xG 3/8" ミニボールバルブ
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | BS-3033 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R3/8”×G3/8” | ボア径 | 6mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) |
使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 材質 | 本体:C3771B ソケット:C3604B シート:PTFE Oリング:NBR70-1 |
| 両外ネジ型のアングルタイプ | |||
| 一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブ | |||
| 一般にはない外ネジによる配管が可能 | |||
| ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/15 23:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1048ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425BS-311 R 1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ |
| EA425BS-322 R 1/4"xG 1/4" ミニボールバルブ |
| EA425BS-333 R 3/8"xG 3/8" ミニボールバルブ |

