品番 : EA425BT-1
品名 : Rc1/8"xRc1/8"xRc1/8" 三方ミニボールバルブ
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | BT-1111R |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc1/8”×3 | ボア径 | 6mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) |
使用流体 | 空気・水・油 |
| 使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) |
材質 | 真鍮(クロムメッキ) |
| 3方2面シート弁 | |||
| L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/22 15:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1048ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425BT-1 Rc1/8"xRc1/8"xRc1/8" 三方ミニボールバルブ |
| EA425BT-2 Rc1/4"xRc1/4"xRc1/4" 三方ミニボールバルブ |
| EA425BT-3 Rc3/8"xRc3/8"xRc3/8" 三方ミニボールバルブ |
