詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425BT-2

品名 : Rc1/4"xRc1/4"xRc1/4" 三方ミニボールバルブ

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 BT-1222R
取付ねじ Rc1/4”×3 ボア径 6mm
使用圧力 0.98MPa以下
(※真空状態では使用不可)
使用流体 空気・水・油
使用温度 -10~80℃
(凍結箇所を除く)
材質 真鍮(クロムメッキ)
3方2面シート弁
L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
RoHS指令相当品
追加説明
カタログ価格

3,600 (税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/09/22 15:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1048ページ
バリエーション一覧
EA425BT-1 Rc1/8"xRc1/8"xRc1/8" 三方ミニボールバルブ
EA425BT-2 Rc1/4"xRc1/4"xRc1/4" 三方ミニボールバルブ
EA425BT-3 Rc3/8"xRc3/8"xRc3/8" 三方ミニボールバルブ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top