品番 : EA425BT-102A
品名 : R 1/4"xRc1/4"xRc1/4" 三方ミニボールバルブ
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | BT-3222R |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | 雄:R1/4” 雌:Rc1/4”×2 |
ボア径 | 6mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) |
使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 材質 | 真鍮(クロムメッキ) |
| 内・外ねじタイプ | |||
| 3方2面シート弁 | |||
| L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 08:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1048ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425BT-101 R 1/8"xRc1/8"xRc1/8" 三方ミニボールバルブ |
| EA425BT-102A R 1/4"xRc1/4"xRc1/4" 三方ミニボールバルブ |
| EA425BT-103A R 3/8"xRc3/8"xRc3/8" 三方ミニボールバルブ |
