品番 : EA425BV-33
品名 : Rc3/8"xG 3/8" ミニボールバルブ
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | BV-2033 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | 雄:G3/8” 雌:Rc3/8” |
ボア径 | 8mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) |
使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 材質 | 真鍮(クロムメッキ) |
| 内・外ネジ型タイプ | |||
| 一次側がテーパー(Rc)内ネジ、二次側が平行(G)外ネジの配管用バルブです。 | |||
| 配管環境に良い製品として使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/10 06:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1048ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425BV-11 Rc1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ |
| EA425BV-22 Rc1/4"xG 1/4" ミニボールバルブ |
| EA425BV-33 Rc3/8"xG 3/8" ミニボールバルブ |
